ALUMINUM CLIP LAMP(アルミニウムクリップランプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプM アイボリー 注文コード07458739 品番DS-0630M/IV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,940
販売価格(税別)
5,400
この商品はタイプ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

明らかな個性が光るクリップランプ
無骨で無機質なデザインながら、どこか懐かしさを感じさせるディテールにオリジナルのカラー展開。
柱や棚に挟んで取り付けることで、個性と明かりをもたらすクリップ式ランプです。
使用時にソケット根元のスイッチをON/OFFに切り替えるだけなので、キッチンやガレージ、デスク周りの作業にも最適。
クリップのホールド力が強く、角度も調整可能。ストレスなく設置できます。
必要な時に必要な場所で使える。空間作りのスパイスに。

用途キッチンやガレージ、デスク周りなどの室内専用 材質アルミニウム(粉体塗装)、スチール(亜鉛メッキ)、PVC 質量(kg)0.43 アイボリー タイプM コード長さ(mm)1800 電源電圧(V)100 使用電球LED電球専用(口金E26 25W相当まで)※電球は付属しません。 サイズ(mm)L370×Φ218
注意
※器具の取り付けの際は取扱説明書をよく読み、取り付けを行なってください。
※指定の電源電圧(100V)以外の環境での使用はお止めください。
※振動・衝撃の発生する場所では使用しないでください。
※本製品は屋内用の器具です。屋外で使用しないでください。
※本製品は防水仕様ではありません。器具に水滴をかけたり、湿気の多いところでは使用しないでください。濡れた手で触れないでください。
※器具の隙間などに針金・ピン等を差し込んだり、器具を改造したり部品を追加、変更して使用しないでください。
※点灯中の器具に布や紙などの燃えやすいものを被せたり、可燃物の近くでのご使用は避けてください。
※器具を暖房用、乾燥用に使用しないでください。照明に距離が近いと、焦げ付き・火災・変色の原因となります。
※器具の近くに温度の高くなるストーブ等を置かないでください。火災の原因となります。
※直射日光にあたる場所や高温になる場所では使用しないでください。
※電源コードやプラグに破損がある状態での使用はお止めください。
※電源コードがランプシェードに触れないようにしてください。
※本体コードやプラグを傷つけたり、引っ張ったりしないでください。
※天井や壁に直接取り付けたり、無人の環境で点灯したままの状態にしないでください。
※電球交換の際は必ず本体表示による電球の種類・ワット数以下の適合電球をご使用ください。
※使用中にがたつき等が発生した場合は、再度取り付けを確認してください。
※各部取り付けネジに緩みがないか定期的に確認してください。緩んでいる箇所があった場合、ご使用前にしっかりと締め直してください。
※長時間ご使用にならない場合は、プラグを抜いてください。
※クリップは長時間挟んだままにした場合、色移りやベタつきの原因になる場合があります。定期的に取り付けをし直してください。
※器具のお手入れの際は、必ず電源を切ってから行なってください。
※器具の汚れは乾いた布、または中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取ってください。アルカリ性の洗剤は変色の恐れがある為、使用しないでください。
※シンナーやベンジン等の薬品で拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。
※保証書の保管について:メーカーよりお送りする納品書とメーカー保証書を合わせて保管をお願いします。納品書が無い場合(購入時期が分からない場合)保証対象外となる場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする