メイン画像

スチロール角型ケース No.16 (50個入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード07463490 品番02276C
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

半導体部品や基盤・チップなどの移送や各種サンプルケースにおすすめです。

用途各種サンプルケースに。 トラスコ品番557-5648 材質ポリスチレン 幅(mm)有効内寸:62.5 透明 高さ(mm)外形:12、有効内寸:9 奥行(mm)有効内寸:33 外寸法(縦×横×高さ)(mm)67.0×37.0×12.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする