メイン画像

サーモグラフィー TI480U

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07465057 品番TI480U 9Hz
参考基準価格(税別)¥1,099,800 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

UltraFocus フォーカス技術 : 画像コントラストによるオートフォーカス、またはレーザー・オートフォーカスを選択可能です。
さらに連続オートフォーカス機能を使用すればカメラが自動的にフォーカス合わせをするため、より効率的に検査作業を進めることができます。
性能が向上したセンサーと光学系:空間分解能が向上した新しいセンサーの採用により、画像の鮮明さがさらに向上してターゲットがより明確になり、問題のある領域がクリアに示されます。
SmartView IR ソフトウェア:SmartView IRは熱画像分析・レポート用ソフトウェアです。
測定スポット、ラインおよびエリアを設定してエリアごとの放射率補正や、エリアごとの温度変化プロット表示などが簡単に行えます。
ソフトウェアはフルークのwebから無償でダウンロードできます。

用途サーモグラフィ 付属品TI-SBC3B 充電器、TI-SBP3 バッテリー 2 本、ハンド・ストラップ、ハード・キャリー・ケース トラスコ品番616-8558 幅(mm)121 高さ(mm)279 奥行(mm)175 温度分解能(℃)0.05 測定温度範囲(℃)-20〜1200 空間分解能(mrad)0.68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする