クワ型/丸型各Φ6mm/Φ8mmの2サイズを用意!接続するボルトや端子部に合わせて選択可能0.5-2sqの配線に対応端子には真鍮を採用し、良好な導電性と耐久性を確保絶縁スリーブ200個を付属し、圧着した端子接続部の絶縁・保護に使用可能クワ型端子100個/丸型端子100個/絶縁スリーブ200個の合計400個セット22-10AWGまで3サイズに対応専用の電工ペンチ/圧着ペンチを使用し、電線の芯線部を端子に確実に圧着して接続収納ケース付き