※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ モーター単体
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
110/115
電流(A)
0.090/0.095
シャフト形状
歯切シャフト
注文コード
07472237
品番
0RK1GN-AW3U
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
電圧・電流・シャフト形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.001
種類
レバーシブルモーター
周波数(Hz)
60/60
電流(A)
0.090/0.095
電圧(V)
110/115
電源
単相
コンデンサ容量(μF)
1.2
モーター取付角寸法(mm)
42
シャフト形状
歯切シャフト
起動トルク(mN・m[gfcm])
8
定格トルク(mN・m[gfcm])
8
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1200/1200