- 用途
- ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。
- トラスコ品番
- 572-7559
- 幅(mm)
- 2050
- 奥行(mm)
- 1240
- 消費電力(W)
- 70000/73000
- 水槽容量(L)
- 250
- 仕様
- 電源コード付属なし
- 接続口径
- RC2
- 高さ(mm)
- 1700
- 電源(V)
- 三相200
- 対応
- 一台から異電圧に別作対応(要相談)
- 精度(℃)
- 温度制御:±0.1
- 最大揚程(m)(50/60Hz)
- 50
- 最大流量(L/min)(50/60Hz)
- 480/480
- 温度調節範囲(℃)
- 15~30
- 使用環境温度(℃)
- 2~43
- 冷却能力(W)
- (50/60Hz)70000/73000