大型水槽付チラー RKE-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
この商品は冷却能力など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
冷却能力(W)
96000
注文コード
07475908
品番
RKE30000A-VW
参考基準価格(税別)¥10,100,000販売価格(税込)¥9,897,800
販売価格(税別)
¥8,998,000

最大57%の省エネ制御を実現します。
独自技術による高精度な液温度制御が可能です。
広範囲な液温度制御が可能です。

用途
ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。
トラスコ品番
572-5985
幅(mm)
2350
奥行(mm)
1340
消費電力(W)
96000/96000
水槽容量(L)
320
仕様
電源コード付属なし
接続口径
RC2
高さ(mm)
1700
電源(V)
三相200
対応
一台から異電圧に別作対応(要相談)
精度(℃)
温度制御:±0.1
最大揚程(m)(50/60Hz)
50
最大流量(L/min)(50/60Hz)
480/480
温度調節範囲(℃)
15~30
使用環境温度(℃)
2~43
冷却能力(W)
96000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする