恒温設備用 Rシリーズ(温度制御タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07475996
品番
PAP20A-R
参考基準価格(税別)¥3,750,000販売価格(税込)¥3,737,800
販売価格(税別)
¥3,398,000

ヒートポンプバランス制御で最大80%の省エネ(特許)が実現します。
一般空調機や従来型ヒート制御では不可能な高精度対応を実現します。
高機能・充実設計です。

用途
より高レベルの温度・クリーン環境実現に。
仕様
設定可能温湿度範囲:18~30(循環仕様)
トラスコ品番
429-5818
高さ(mm)
室内機1800/室外機824
タイプ
温度制御タイプ
奥行(mm)
室内機555/室外機420
間口(mm)
室内機980/室外機810
電源(V)
三相200±10%(50/60)
処理風量(m3/min)
75~80
消費電力(kW)
(補助加熱ヒーター無し/最大)50/60Hz:4.8/6.6
風量(m/min)
20~23
冷却能力(kW)
(50/60Hz)25
加熱能力(kW)
(50/60Hz)13
機外静圧(Pa)
最大:400(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする