- トラスコ品番
- 704-8178
- 使用温度範囲(℃)
- 液温:5~45℃、(液温)5~40
- 電源(V)
- 単相200~230±10%(50/60)
- 消費電力(W)
- 900/1000(50/60Hz)
- 冷却能力(kW)
- (50/60Hz)1.3/1.5
- 仕様
- 法定冷凍トン(50/60Hz):0.15/0.19
- 幅(mm)
- 375
- 高さ(mm)
- 652
- 奥行(mm)
- 508
- 測定制御精度(℃)
- ±0.1
- 温度調節範囲(℃)
- 5~40(液温)
- 使用周囲温度(℃)
- 5~45
- 能力(50/60Hz)(kW)
- 加熱:0.53/0.53
- 消費電力(kW)(50/60Hz)
- 0.9/1.0