- トラスコ品番
- 704-8172
- 使用温度範囲(℃)
- 液温:2~45℃(水冷)、(液温)5~40
- 電源(V)
- 三相200・220±10%(50/60・60)
- 消費電力(W)
- 900/1000・1000(50/60Hz)
- 冷却能力(kW)
- (50/60Hz)2.2/2.5
- 仕様
- 法定冷凍トン(50/60Hz):0.28/0.33
- 幅(mm)
- 375
- 高さ(mm)
- 652
- 奥行(mm)
- 508
- 測定制御精度(℃)
- ±0.1
- 温度調節範囲(℃)
- 5~40(液温)
- 使用周囲温度(℃)
- 5~45
- 能力(50/60Hz)(kW)
- 加熱:0.6/0.6
- 消費電力(kW)(50/60Hz)
- 0.9/1.0