オリオン(ORION)
エアプロセッサーAP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
冷却能力・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
冷却能力(kW)
3.25
トラスコ品番
706-9102
注文コード
07476231
品番
AP-1500MV-E1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,747,800
販売価格(税別)
¥
2,498,000
バスケットに入れる
用途に応じて環境ボックス(試験槽)を容易に交換、移動できます。
調温、調湿、清浄度(特注対応)の3機能であらゆる局所空間に対応できます。
循環式空気回路のため低温から高温までの環境づくりが容易に行えます。
トラスコ品番
706-9102
高さ(mm)
1374
奥行(mm)
618
間口(mm)
753
風量(m
3
/min)
10~13(50Hz)/10~15(60Hz)
タイプ
循環タイプ
電源(V)
三相200±10%(50/60)
消費電力(kW)
最大運転:11.5
設定可能温度(℃)
5~70
温度設定範囲(℃)
5~70
冷却能力(kW)
3.25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません