水溶性クーラント温調装置DCインバータ クーラントチラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
この商品は冷却能力・仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
冷却能力(kW)
4.65
仕様
法定冷凍トン:0.65
注文コード
07476267
品番
RCC1500B2-H
参考基準価格(税別)¥1,040,000販売価格(税込)¥1,033,780
販売価格(税別)
¥939,800

循環式でタンクが浅くても簡単に設置できます。
DCインバーター制御で省エネ高精度制御を実現しました。
冷却器の分解洗浄容易な構造です。

トラスコ品番
704-8161
高さ(mm)
1045
使用温度範囲(℃)
10~40、液温:15~40
奥行(mm)
650
電源(V)
三相200±10%(50/60Hz)
付属品
加熱ヒーター付き
仕様
法定冷凍トン:0.65
幅(mm)
450
測定制御精度(℃)
±0.5以下
温度調節範囲(℃)
10~40
使用周囲温度(℃)
10~40
冷却能力(kW)
4.65
流量範囲(L/min)
使用循環量:20~80
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.8/2.1(2.4/2.4)(電気ヒータ加温時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする