- 用途
- 溶接機・破砕機・攪拌機等の産業機械冷却用。
- トラスコ品番
- 573-0513
- 高さ(mm)
- 1115
- 消費電力(W)
- 2500
- キャスター
- あり
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 2.5
- 仕様
- 全密閉型ロータリー式(インバータ駆動)、法定冷凍トン:0.67
- 幅(mm)
- 398
- 使用温度範囲(℃)
- 5~40、液温:5~40
- 奥行(mm)
- 695
- 電源(V)
- 三相200±10%(50/60) 220±10%(60)
- 内容量(L)
- 約17
- 測定制御精度(℃)
- ±0.1
- 最大流量(L/min)(50/60Hz)
- 40
- 温度調節範囲(℃)
- 5~40
- 消費電力(kW)
- 2.5
- 使用周囲温度(℃)
- -5~45(空冷)、2~45(水冷)
- 冷却能力(kW)
- 6.1
- 加熱能力(kW)
- 1.6
- 温度調節精度(℃)
- ±0.1(省エネモード設定時:±2.0℃)