オリオン(ORION)
大型水槽付チラー RKEーCシリーズ(空冷式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07476380
品番
RKE9000C-V
参考基準価格(税別)
¥3,490,000
販売価格(税込)
¥3,517,800
販売価格(税別)
¥
3,198,000
バスケットに入れる
0%から100%までの全負荷域で効率の良い省エネ運転を実現しています。
外部通信機能を標準装備しています。
吸い込み風量のばらつきを低減し、運転効率を大幅に向上しています。
用途
ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。
仕様
デジタル制御モデル
トラスコ品番
694-4889
幅(mm)
880
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
900
電源(V)
三相200
キャスター
無
電源コード(m)
なし
消費電力(W)(50/60Hz)
9900/9900
温度調節範囲(℃)
5~35
冷媒
R32
冷却能力(W)
30000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません