小型水槽付チラーRKS-JMV

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
この商品は冷却能力・電源など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
冷却能力(kW)
(50/60Hz)2.2/2.5
電源(V)
単相200~230±10%(50/60)
注文コード
07476398
品番
RKS752J-MV-00000
参考基準価格(税別)¥472,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800

高圧ポンプを標準装備(50/60Hz地域で同能力)しています。
電子膨張弁による±0.1℃の高精度温度制御で装置の加工精度UP、品質向上に貢献します。
使用周囲温度範囲5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5~40℃とワイドレンジで使用シーンを選びません。

トラスコ品番
704-8163
使用温度範囲(℃)
5~45、液温:5~40
電源(V)
単相200~230±10%(50/60)
消費電力(W)
1100/1200(50/60Hz)
冷却能力(kW)
(50/60Hz)2.2/2.5
仕様
法定冷凍トン(50/60Hz):0.28/0.33
幅(mm)
375
高さ(mm)
652
奥行(mm)
508
測定制御精度(℃)
±0.1
温度調節範囲(℃)
5~40(液温)
使用周囲温度(℃)
5~45
能力(50/60Hz)(kW)
加熱:0.6/0.6
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.1/1.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする