オリオン(ORION)
水溶性クーラント温調装置DCインバータ クーラントチラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
冷却能力・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
冷却能力(kW)
2.5
仕様
法定冷凍トン:0.37
注文コード
07476432
品番
RCC750B2-H
参考基準価格(税別)
¥900,000
販売価格(税込)
¥901,780
販売価格(税別)
¥
819,800
バスケットに入れる
循環式でタンクが浅くても簡単に設置できます。
DCインバーター制御で省エネ高精度制御を実現しました。
冷却器の分解洗浄容易な構造です。
トラスコ品番
704-8175
高さ(mm)
900
使用温度範囲(℃)
10~40、液温:15~40
奥行(mm)
550
電源(V)
三相200±10%(50/60Hz)
付属品
加熱ヒーター付き
仕様
法定冷凍トン:0.37
幅(mm)
450
測定制御精度(℃)
±0.5以下
温度調節範囲(℃)
10~40
使用周囲温度(℃)
10~40
冷却能力(kW)
2.5
流量範囲(L/min)
使用循環量:20~60
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.2/1.3(1.5/1.5)(電気ヒータ加温時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません