エアプロセッサーAP

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
この商品は冷却能力・トラスコ品番など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
冷却能力(kW)
1.5/1.75
トラスコ品番
706-9104
注文コード
07476520
品番
AP-750M-E1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
¥1,498,000

用途に応じて環境ボックス(試験槽)を容易に交換、移動できます。
調温、調湿、清浄度(特注対応)の3機能であらゆる局所空間に対応できます。
循環式空気回路のため低温から高温までの環境づくりが容易に行えます。

トラスコ品番
706-9104
高さ(mm)
1044
奥行(mm)
548
間口(mm)
660
風量(m3/min)
4~6(50Hz)/4~7(60Hz)
タイプ
循環タイプ
電源(V)
三相200±10%(50/60)
消費電力(kW)
最大運転:5.7
温度設定範囲(℃)
5~35
冷却能力(kW)
1.5/1.75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする