大型水槽付チラー RKE-Cシリーズ(空冷式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
675-9754
注文コード
07476547
品番
RKE4500C-V-G2
参考基準価格(税別)¥1,980,000販売価格(税込)¥1,977,800
販売価格(税別)
¥1,798,000

コンデンサを製品の上段かつ3面に配置することで、吸い込み風量のばらつきを低減。運転効率を大幅に向上しました。
従来機と比較して製品設置面積を 42% 削減しました。
TESC(テスク/THREE ECO SPEED CONTROL)搭載により、3つのモータ回転数を制御。必要最低限の消費電力で運転することができるためCO2排出量削減に貢献できます。
各種設定や運転状況を視覚的にわかりやすく・画面にタッチすることで直感的に操作・確認が出来ます。英文・中文への切り替えも可能です。
空冷ファンの気流改善や冷凍サイクル最適化制御運転により、低運転音を実現しました。

用途
ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。
トラスコ品番
675-9754
高さ(mm)
1606
キャスター
あり
仕様
法定冷凍トン:1.59
幅(mm)
720
使用温度範囲(℃)
-20 ~ 50、液温:5~40
奥行(mm)
770
電源(V)
三相200~220±10%(50/60)
消費電力(W)
5700
測定制御精度(℃)
±0.1
水槽容量(L)
約40
温度調節範囲(℃)
-20 ~ 50
使用周囲温度(℃)
-5~45(空冷)
冷却能力(kW)
16、
使用可能流量範囲(L/min)
25 ~ 70
加熱能力(kW)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする