ノンフロンインバータチラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
この商品は冷却能力・仕様・トラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
冷却能力(kW)
3.3
仕様
法定冷凍トン:0.42、全密閉型ロータリー式(インバータ駆動)
トラスコ品番
572-5951
注文コード
07476800
品番
RKE750C-VRA-G2
参考基準価格(税別)¥910,000販売価格(税込)¥901,780
販売価格(税別)
¥819,800

ノンフロン冷媒R1234yf(HFO)を採用しています。
環境負荷を大幅に低減しています。
オゾン層破壊係数(ODP)はゼロと環境に優しい冷媒です。
TESC(テスク)搭載により、3つのモータ回転数を最適制御するため無駄のない消費電力で運転することが可能です。

用途
溶接機・破砕機・攪拌機等の産業機械冷却用。
トラスコ品番
572-5951
高さ(mm)
940
消費電力(W)
1600
キャスター
あり
消費電力(W)(50/60Hz)
1.6
仕様
法定冷凍トン:0.42、全密閉型ロータリー式(インバータ駆動)
幅(mm)
398
使用温度範囲(℃)
5~40、液温:5~40
奥行(mm)
695
電源(V)
三相200±10%(50/60) 220±10%(60)
内容量(L)
約17
測定制御精度(℃)
±0.1
最大流量(L/min)(50/60Hz)
30
温度調節範囲(℃)
5~40
消費電力(kW)
1.6
使用周囲温度(℃)
-5~45(空冷)、2~45(水冷)
冷却能力(kW)
3.3
加熱能力(kW)
0.7
温度調節精度(℃)
±0.1(省エネモード設定時:±2.0℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする