Goocong(グーコン)
Goocong(グーコン)の カメラ・ビデオカメラ
Goocong(グーコン)の 一脚/三脚
Goocong(グーコン)の 三脚
センターポール伸縮式 三脚 T2H
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07493520
品番
T2H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
センターポールは伸縮式で、高さ調節が簡単です。
雲台のプレートは、カメラ用とスマホ用の2種類に対応しており、幅広い機器に使用できます。
1/4インチのネジ穴が2つあり、機材の拡張が可能です。
幅(mm)
使用可能スマートフォン:56〜95
高さ(mm)
全伸:383、格納:220
質量(g)
(約)200
耐荷重(kg)
(約)1