スマホ・カメラ兼用 フレキシブル三脚 YogaPod

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07493538 品番 YogaPod GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

TPR高弾性ゴム素材で作られ、マルチストランドメタルコアを内蔵し、耐用年数はシングルストランドメタルコアの2〜3倍です。新バージョンはより安定しており、耐久性があります。
・コンパクトで柔軟な三脚
屋内と屋外での使用向けに設計されており、花や昆虫を撮影したり、脚を木やフェンスに巻き付けたりするなど、非常に低いレベルで使用できる柔軟性があります。
・スマホホルダーが付属
コールドシューマウント付きのスマートフォンマウントが付属しており、マイクやLEDビデオライトを取り付けて自撮りvlogを作成できます。

幅(mm)使用可能スマートフォン:56〜90 グレー 高さ(mm)全伸:270、格納:290 質量(g)(約)308 耐荷重(kg)(約)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする