曜日別特売
- エンジンオイル DH-2 10W-40 日立 07497178

エンジンオイル DH-2 10W-40

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1箱(4L×6本)
内容量1箱(4L×6本)注文コード07497178品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

【潤滑作用】オイルの油膜により金属摺動部の摩耗を抑制します
【冷却作用】オイルの循環により高温になっているピストンやシリンダの熱を吸収し過熱を防ぎます
【洗浄作用】燃焼により生成される煤(すす)等をエンジン内部に蓄積させないようオイルが洗い落とします
純正オイルの特長
優れた耐摩耗性と酸化安定性でオイルの劣化の抑制し、エンジンを保護しています

容量(L)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量24LSAE10W-40危険物の性状非水溶性
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする