代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
ダクタイル 10K ねじ込み形,リフト逆止め弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07510365
品番
10SF-1/2B
参考基準価格(税別)
¥6,360
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
683-0287
材質
FCD-S
寸法L(mm)
【面間】65
寸法H(mm)
【高さ】39
接続
ねじ込み形
商品豆知識
配管工事を支える補助部材