曜日別特売
CAST-CH-P4-M24X1.5-3P Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 07523648

代表画像

CAST-CH-P4-M24X1.5-3P Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 07523648
CAST-CH-P4-M24X1.5-3P Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 07523648
CAST-CH-P4-M24X1.5-3P Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 07523648

Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品は36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
07523648
品番
CAST-CH-P4-M24X1.5-3P
参考基準価格(税別)¥51,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。
独自の刃形状により、切りくずを分断し排出性を向上させています。
アルミ合金鋳物、鋳鉄に中~高速域(~50m/min)にて加工可能です。
適正な工具突き出し量を確保し、良好な切削油剤の供給を実現しています。
内部給油方式に最適なクールホール径を採用し、切削油剤をタップ食付き部に十分に供給する事により、耐溶着や耐摩耗の向上、良好なめねじ肌を得られます。
切りくずがスムーズに排出されることで連続加工が可能です。

用途
被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする