120A42 M120 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット] 07525388

120A42 M120 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット] 07525388
120A42 M120 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット] 07525388

M120 スプロケット 1列A型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
歯数42
内容量1個注文コード07525388品番120A42
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ボスの無い平板形です。
低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。
材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。

形状A歯数42直径(Φmm)歯底円:487.6種類スプロケット径(Φmm)軸孔B(下孔):30概略質量(kg)38列数1列歯幅(T)(mm)23.5チェーンNo.120ピッチ径(Φmm)P.C.D:509.83外径O.D.(Φmm)531スプロケット形状A型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする