曜日別特売
100SW20 M100SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット] 07530437

100SW20 M100SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット] 07530437
100SW20 M100SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット] 07530437

M100SD シングル2本掛プロケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
歯数20
内容量1個注文コード07530437品番100SW20
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。
機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。

形状SW歯数20種類スプロケット寸法C(mm)52.4ボス径BD(mm)168ボス長BL(mm)70歯幅(T)(mm)17.6チェーンNo.100ピッチ径(Φmm)P.C.D:202.96概略質量(g)14.7外径O.D.(Φmm)219
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする