「通りねじ部」と「止りねじ部」が一体化した形状になっていることで、プラグゲージによる通り(GP)・止り(NP/WP)の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。ねじ締め機に装着して使用します。小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、ねじ部にサライ用の溝をつけています。