Veno
Venoの その他自転車部品
コンケイブワッシャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M6
注文コード
07596255
品番
V07BAC00302
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥218
販売価格(税別)
¥
198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
多用途性のある飾りワッシャー
ボルト頭を隠しダイナモライトや吊り金具などをスマートに取付けるワッシャー。
色
ブラック
サイズ
M6
口径(Φmm)
ボルト頭挿入口径:10.5
外径(Φmm)
15
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。