トライメイト
鳥よけバルーン 目玉風船 鳥よけ 吊り下げ 鳥害対策
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
07628088
品番
TR-KIF005-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
大きな目玉模様と風による揺れで鳥を威嚇!
光を反射するテープ付きで、鳥への警戒効果をサポート。
果樹園や家庭菜園など、大切な作物の鳥害対策に!
用途
鳩、カラスなどの害鳥対策として
色
ブラック
付属品
反射テープ、吊り下げ用ひも
材質
PVC
寸法(cm)
約Φ50
設置方法
吊り下げ式
対象動物
鳥類