TR-KIF005-YL 鳥よけバルーン 目玉風船 鳥よけ 吊り下げ 鳥害対策 トライメイト 07628097

TR-KIF005-YL 鳥よけバルーン 目玉風船 鳥よけ 吊り下げ 鳥害対策 トライメイト 07628097
TR-KIF005-YL 鳥よけバルーン 目玉風船 鳥よけ 吊り下げ 鳥害対策 トライメイト 07628097
TR-KIF005-YL 鳥よけバルーン 目玉風船 鳥よけ 吊り下げ 鳥害対策 トライメイト 07628097
TR-KIF005-YL 鳥よけバルーン 目玉風船 鳥よけ 吊り下げ 鳥害対策 トライメイト 07628097

鳥よけバルーン 目玉風船 鳥よけ 吊り下げ 鳥害対策

商品レビューを投稿する
5日以内出荷代引不可5日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
07628097
品番
TR-KIF005-YL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

大きな目玉模様と風による揺れで鳥を威嚇!
光を反射するテープ付きで、鳥への警戒効果をサポート。
果樹園や家庭菜園など、大切な作物の鳥害対策に!

用途
鳩、カラスなどの害鳥対策として
色
イエロー
付属品
反射テープ、吊り下げ用ひも
材質
PVC
寸法(cm)
約Φ50
設置方法
吊り下げ式
対象動物
鳥類

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする