トライメイト
充電式 熊よけホーン ブザー カラビナ付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07628106
品番
TR-BRB002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ボタンひとつで瞬時に警告音を再生。
LEDライト&SOS機能を搭載し、アウトドア時の安全対策におすすめです。
用途
野生動物の接近防止などに
仕様
カラビナ、LED
色
ブラック
質量(g)
57
寸法(cm)
8.9×4.4×1.7
バッテリー容量(mAh)
450
充電方式
USB Type-C
警報音・音量
猟銃、鈴、爆竹、SOS