※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 環境測定(自然環境/安全環境)
azbil(旧:山武)の 温度計・温湿度計
azbil(旧:山武)の 温湿データロガー 記録計
ペーパーレス記録計
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●追加処理:検査成績書添付●外部メモリ:CF(コンパクトフラッシュ)カード(容量128MB〜2GB)●内部メモリ:フラッシュメモリ(容量8MB)
注文コード
07742446
品番
ARF236AS000D0
参考基準価格(税別)
¥1,400,000
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
取付け方法
パネル埋込取付
質量(kg)
約7.2
定格電源電圧
AC100〜240V(50/60Hz)
警報種類
上限、下限、差上限、差下限(不感帯の設定可能)、異常データ
付加機能
付加機能なし
チャンネル数
36点入力
入力
標準マルチ入力(100ms仕様)
最大消費電力(VA)
65(DO全点ON、240VAC)
保存形式
バイナリ/CSV形式(グループ毎に選択可能)
表示器
12.1形(TFTカラーLCD)
保存方法
手動開始・停止(専用キー、タッチパネル操作)、スケジュール(曜日時刻、日付時刻設定)、トリガ信号(警報イベント、接点入力)、プリトリガの選択が可能(測定回数:最大950データ)トリガ信号(警報イベント、接点入力)
安全規格
CEマーキング適合
精度定格
±0.1%、FS±1digit
仕様
●追加処理:検査成績書添付●外部メモリ:CF(コンパクトフラッシュ)カード(容量128MB〜2GB)●内部メモリ:フラッシュメモリ(容量8MB)
関連資料:
寸法、仕様情報(3.79MB)