QZA-1004BBK 自撮り棒 QTJ 07781265 QZA-1004BBK 自撮り棒 QTJ 07781265

自撮り棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07781265 品番QZA-1004BBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

マグネトで簡単にスマートフォンを装着できるMagSafe対応の自撮り棒です。
全体最約105cmの長さや安定性のある三脚のため、屋内・屋外どんなシーンでも活躍する便利グッズです。
付属のワイヤレスリモコンで遠くからでも撮影可能です。
付属のメタルリング装着でMagSafe対応機種以外でもお使いいただけます。

材質本体:ABS、アルミニウム、メタルリング:ステンレス 対応OSAndroid4.4以上、iOS5.1以上 対応機種MagSafe、Qi2対応機種、メタルリング装末端 通信方式Bluetooth ver4.2 製品質量(g)(約)189 製品サイズ(mm)最長:(約)幅58×奥行54×高さ1050、収納時:(約)幅58×奥行54×高さ210 耐荷重(g)約500 リモコンコイン電池(1個)CR1632※交換可能、連続で撮影した場合約300回使用可能 待機時間リモコン:約8ケ月 通信距離(m)最大:見通し距離約10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする