ガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL30S-H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08176300 品番GRL30S-H
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。

適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)12 寸法d(mm)6 寸法A(mm)3 ベアリング606ZZ 寸法D(mm)22 寸法B(mm)6 寸法T(mm)5 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする