イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40S-Y
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08177289
品番
GRL40S-Y
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合
【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S
質量(g)
90
タイプ
フェノール樹脂製
種類
ガイドローラー
寸法L(mm)
16
寸法d(mm)
8
寸法A(mm)
4.5
ベアリング
608ZZ
寸法B(mm)
7
寸法D1(mm)
【最大】14【最小】12
寸法d1(mm)
22
寸法d2(mm)
18
寸法R1(mm)
【最大】23.3【最小】22
寸法Do(mm)
40