京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
ミーリングチップ(CBN・ダイヤモンド) SDKN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08212513
品番
SDKN1202AUFN KPD001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)超微粒子による優れた刃立性、良好な仕上面が得られます。刃先強度が高く、耐摩耗性・耐欠損性に優れています。長寿命・安定加工が可能で、加工能率向上が図れます。
形状
正方形
材質
KPD001
穴の有無
なし
寸法A(mm)
12.7
寸法X(mm)
0.5
寸法Z(mm)
1.2
厚さT(mm)
2.38
厚さ許容差(mm)
±0.025
刃先形状
シャーピエッジ
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
角度α(°)
15
角度β(°)
23
角度γ(°)
45
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
-
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。