※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08225226
品番
RS80-1B11TQ
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
豊富な品揃えで標準化
ハブ溝なし
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
15
チェーンNo.
RS80
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
11
軸穴径(Φmm)
〜38
仕様
標準
材質
機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様
チェーンピッチ(mm)
25.4
タイプ
ストロング品
概略質量(kg)
1.1
ピッチ径(Dp)(Φmm)
90.16
外径(Do)(Φmm)
102
ローラ径(Φmm)
15.88
ハブ長さL(mm)
40
ハブ径D
H
(mm)
60
下穴径d(Φmm)
15.9
注意
※本品は下穴のみの加工となっております。
軸穴は開いておりませんので、最大軸穴径までの範囲の、任意の大きさで開けて頂き、ご使用下さい。
※穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。