※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS80-1B15TQ RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ 椿本チエイン 08225262 RS80-1B15TQ RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ 椿本チエイン 08225262 RS80-1B15TQ RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ 椿本チエイン 08225262

RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08225262 品番 RS80-1B15TQ
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

豊富な品揃えで標準化
ハブ溝なし

種類スプロケット スプロケット形状B形 列数1 歯幅(mm)15 チェーンNo.RS80 軸穴種別下穴タイプ 歯数15 軸穴径(Φmm)〜63 仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様 チェーンピッチ(mm)25.4 タイプストロング品 概略質量(kg)2.5 ピッチ径(Dp)(Φmm)122.17 外径(Do)(Φmm)135 ローラ径(Φmm)15.88 ハブ長さL(mm)40 ハブ径DH(mm)93 下穴径d(Φmm)19
注意
※本品は下穴のみの加工となっております。
軸穴は開いておりませんので、最大軸穴径までの範囲の、任意の大きさで開けて頂き、ご使用下さい。
※穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08225402
2018-07-17
用途:
減速機
桑原工業 様 (建設業・工事業)

自分の機械に合うように加工できるのが最大の特長です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
1人が参考にしています
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする