※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS標準スプロケットRS100 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
15
注文コード
08225944
品番
RS100-1B15TQ
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な品揃えで標準化
歯数
15
仕様
標準
材質
機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様
軸穴種別
下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)
31.75
歯幅(mm)
18
タイプ
ストロング品
種類
スプロケット
概略質量(kg)
4
列数
1
ピッチ径(Dp)(Φmm)
152.71
外径(Do)(Φmm)
168
ローラ径(Φmm)
19.05
チェーンNo.
RS100
ハブ長さL(mm)
50
ハブ径D
H
(mm)
98
下穴径d(Φmm)
28
スプロケット形状
B形
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-
軸穴径(Φmm)
〜66
注意
※本品は下穴のみの加工となっております。
軸穴は開いておりませんので、最大軸穴径までの範囲の、任意の大きさで開けて頂き、ご使用下さい。