曜日別特売
RS100-1B36T RS標準スプロケットRS100 1Bタイプ 椿本チエイン 08226093

RS標準スプロケットRS100 1Bタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個歯数36注文コード08226093品番RS100-1B36T
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

豊富な品揃えで標準化

歯数36仕様標準材質機械構造用炭素鋼材(歯形部)、一般構造用圧延鋼材(ハブ) 溶接仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18タイプ標準品種類スプロケット概略質量(kg)18.3列数1ピッチ径(Dp)(Φmm)364.29外径(Do)(Φmm)382ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100ハブ長さL(mm)63ハブ径DH(mm)127下穴径d(Φmm)33スプロケット形状B形吊下げ穴径A(Φmm)-吊下げ穴P.C.D.(mm)-軸穴径(Φmm)~89
注意
※本品は下穴のみの加工となっております。
軸穴は開いておりませんので、最大軸穴径までの範囲の、任意の大きさで開けて頂き、ご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする