RS標準スプロケットRS100 1Bタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数40 注文コード08226102 品番RS100-1B40T
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は歯数など27種類から選べます 他の種類を見る

豊富な品揃えで標準化

歯数40 仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材(歯形部)、一般構造用圧延鋼材(ハブ) 溶接仕様 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)31.75 歯幅(mm)18 タイプ標準品 種類スプロケット 概略質量(kg)21.7 列数1 ピッチ径(Dp)(Φmm)404.67 外径(Do)(Φmm)422 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RS100 ハブ長さL(mm)63 ハブ径DH(mm)127 下穴径d(Φmm)33 スプロケット形状B形 吊下げ穴径A(Φmm)- 吊下げ穴P.C.D.(mm)- 軸穴径(Φmm)〜89
注意
※本品は下穴のみの加工となっております。
軸穴は開いておりませんので、最大軸穴径までの範囲の、任意の大きさで開けて頂き、ご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする