歯数45
仕様標準
材質機械構造用炭素鋼材(歯形部)、一般構造用圧延鋼材(ハブ) 溶接仕様
軸穴種別下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)31.75
歯幅(mm)18
タイプ標準品
種類スプロケット
概略質量(kg)26.5
列数1
ピッチ径(Dp)(Φmm)455.15
外径(Do)(Φmm)473
ローラ径(Φmm)19.05
チェーンNo.RS100
ハブ長さL(mm)63
ハブ径DH(mm)127
下穴径d(Φmm)33
スプロケット形状B形
吊下げ穴径A(Φmm)-
吊下げ穴P.C.D.(mm)-
軸穴径(Φmm)〜89