RS標準スプロケットRS100 1Bタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数60 注文コード08226145 品番RS100-1B60T
参考基準価格(税別)¥50,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は歯数など27種類から選べます 他の種類を見る

豊富な品揃えで標準化
歯形部に吊り下げ用の穴があります。

歯数60 仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材(歯形部)、一般構造用圧延鋼材(ハブ) 溶接仕様 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)31.75 歯幅(mm)18 タイプ標準品 種類スプロケット 概略質量(kg)47.4 列数1 ピッチ径(Dp)(Φmm)606.66 外径(Do)(Φmm)625 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RS100 ハブ長さL(mm)80 ハブ径DH(mm)147 下穴径d(Φmm)33 スプロケット形状B形 吊下げ穴径A(Φmm)40 吊下げ穴P.C.D.(mm)513 軸穴径(Φmm)〜103
注意
※本品は下穴のみの加工となっております。
軸穴は開いておりませんので、最大軸穴径までの範囲の、任意の大きさで開けて頂き、ご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする