※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IK-FBKK8 4P 0.75KW 三相200V脚取付全閉外扇形(屋内) 東芝 08237722 IK-FBKK8 4P 0.75KW 三相200V脚取付全閉外扇形(屋内) 東芝 08237722 IK-FBKK8 4P 0.75KW 三相200V脚取付全閉外扇形(屋内) 東芝 08237722

三相200V脚取付全閉外扇形(屋内)

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 極数4 注文コード08237722 品番IK-FBKK8 4P 0.75KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,100
この商品は極数など47種類から選べます 他の種類を見る

超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。

仕様
端子箱取付位置:負荷側から見て左側
端子箱引込口方向:下向き(90°ステップ方向変換可能)
口出端子数:3
口出線接続方式:ネジ止端子台接続方式
回転子構造:かご形回転子
ベアリング呼び番号
負荷側:6204
反負荷側:6204
出力(kW)0.75 電源三相 取付方式脚取付、IMB3 枠番80M 型式全閉外扇形 極数4 使用温度範囲(℃)-20〜40 寸法L(mm)273 寸法H(mm)165 規格JIS、JEC、JEM 保護構造IP44 定格電圧(V)200/200/220 概略質量(kg)13.0 フレーム鋼板製フレーム 寸法A(mm)133 モータータイプ汎用モーター 寸法F(mm)50 寸法S(mm)19 寸法D(mm)170 定格電流(A)3.8/3.4/3.4 定格周波数(Hz)50/60/60 寸法E(mm)62.5 寸法B(mm)95 寸法C(mm)80 寸法T(mm)6 寸法W(mm)6 定格回転数(min-1[r.p.m])1410/1690/1720 寸法Z(mm)10×8 寸法M(mm)165 寸法N(mm)130 冷却方式IC411 寸法J(mm)35 寸法G(mm)4.5 寸法K(mm)30 寸法Q(mm)40 回転方向負荷側より見て反時計方向 使用湿度範囲100%以下 寸法R(mm)140 寸法U(mm)3.5 塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色) 寸法XB(mm)50 寸法QR(mm)0.5 耐熱クラスE種絶縁 定格時間連続 寸法KL(mm)146 設置場所屋内 寸法KA(mm)27.5 駆動方式ベルト運転 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 寸法KD(mm)22 寸法KG(mm)69 寸法QK(mm)32 使用周囲標高(m)1000以下 構造(軸受)ころがり軸受 寸法KE(mm)121 寸法JK(mm)8
注意
※端子箱は付属しておりません。
※個人宅配送不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08237713
2017-11-10
用途:
既設品との取替え
卸売・小売業

端子箱が付いている写真と図面があるが、実物には端子箱が付いていない。
写真と図面の差替えをお願いします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をお掛けし申し訳ございません。
図面を確認し、差替えするようにいたします。

対象商品:
08237713
2009-11-30
用途:
撹拌機用のモータ交換
水処理プラント 様 (建設業・工事業)

屋外型が欲しかったが、端子BOXの無い屋内型だったので使えなかった。
返品付加なので弊社の在庫に・・・
屋外シリーズも置いて欲しい。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品詳細が不足し申し訳ございません。
(屋内)で記載追加いたしました。

対象商品:
08237704
2007-10-03
用途:
音の静かな電動踏み台を製作するときにインバータと共に使用。
株式会社東京メディカルサービス 様

音も静かで問題なく使えています。
代表画像なので仕方ないのでしょうが、実際のモーターと形が違いますね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする