曜日別特売
IK-FBKA21 4P 1.5KW 三相200V脚取付全閉外扇形(屋内) 東芝 08237731

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IK-FBKA21 4P 1.5KW 三相200V脚取付全閉外扇形(屋内) 東芝 08237731
IK-FBKA21 4P 1.5KW 三相200V脚取付全閉外扇形(屋内) 東芝 08237731
IK-FBKA21 4P 1.5KW 三相200V脚取付全閉外扇形(屋内) 東芝 08237731

三相200V脚取付全閉外扇形(屋内)

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1台極数4注文コード08237731品番IK-FBKA21 4P 1.5KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,300

超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。

仕様
端子箱取付位置:負荷側から見て左側
端子箱引込口方向:下向き(90°ステップ方向変換可能)
口出端子数:3
口出線接続方式:ネジ止端子台接続方式
回転子構造:かご形回転子
ベアリング呼び番号
負荷側:6205
反負荷側:6304
出力(kW)1.5電源三相取付方式脚取付、IMB3枠番90L型式全閉外扇形極数4使用温度範囲(℃)-20~40寸法L(mm)311.5寸法H(mm)190規格JIS、JEC、JEM保護構造IP44定格電圧(V)200/200/220概略質量(kg)16.0フレームアルミダイキャストフレーム寸法A(mm)143モータータイプ汎用モーター寸法F(mm)62.5寸法S(mm)24寸法D(mm)198定格電流(A)7.0/6.2/6.0定格周波数(Hz)50/60/60寸法E(mm)70寸法B(mm)113.5寸法C(mm)90寸法T(mm)7寸法W(mm)8定格回転数(min-1[r.p.m])1410/1690/1710寸法Z(mm)10×12寸法M(mm)176寸法N(mm)150冷却方式IC411寸法J(mm)40寸法G(mm)10寸法K(mm)40寸法Q(mm)50回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下寸法R(mm)168.5寸法U(mm)4塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)寸法XB(mm)56寸法QR(mm)0.5耐熱クラスE種絶縁定格時間連続寸法KL(mm)147設置場所屋内駆動方式ベルト運転雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと寸法KD(mm)27寸法KG(mm)79寸法QK(mm)40使用周囲標高(m)1000以下構造(軸受)ころがり軸受寸法KE(mm)120.5寸法JK(mm)5
注意
※端子箱は付属しておりません。
※個人宅配送不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08237713
2017-11-10
用途: 既設品との取替え
卸売・小売業

端子箱が付いている写真と図面があるが、実物には端子箱が付いていない。
写真と図面の差替えをお願いします。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をお掛けし申し訳ございません。
図面を確認し、差替えするようにいたします。

対象商品 : 08237713
2009-11-30
用途: 撹拌機用のモータ交換
水処理プラント建設業・工事業

屋外型が欲しかったが、端子BOXの無い屋内型だったので使えなかった。
返品付加なので弊社の在庫に・・・
屋外シリーズも置いて欲しい。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

商品詳細が不足し申し訳ございません。
(屋内)で記載追加いたしました。

対象商品 : 08237704
2007-10-03
用途: 音の静かな電動踏み台を製作するときにインバータと共に使用。
株式会社東京メディカルサービス

音も静かで問題なく使えています。
代表画像なので仕方ないのでしょうが、実際のモーターと形が違いますね。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする