※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IKK-FBKA21 4P 5.5KW 三相200V脚取付全閉外扇形(屋内) 東芝 08237765 IKK-FBKA21 4P 5.5KW 三相200V脚取付全閉外扇形(屋内) 東芝 08237765 IKK-FBKA21 4P 5.5KW 三相200V脚取付全閉外扇形(屋内) 東芝 08237765

三相200V脚取付全閉外扇形(屋内)

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 極数4 注文コード08237765 品番IKK-FBKA21 4P 5.5KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥107,500
この商品は極数など47種類から選べます 他の種類を見る

超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。

仕様
端子箱取付位置:負荷側から見て左側
端子箱引込口方向:下向き(90°ステップ方向変換可能)
口出端子数:6
口出線接続方式:スタッド式端子台接続方式(スターデルタ始動可能)
回転子構造:かご形回転子、二重かご形
ベアリング呼び番号
負荷側:6308
反負荷側:6306
出力(kW)5.5 電源三相 取付方式脚取付、IMB3 枠番132S 型式全閉外扇形 極数4 使用温度範囲(℃)-20〜40 寸法L(mm)449.5 寸法H(mm)257 規格JIS、JEC、JEM 保護構造IP44 定格電圧(V)200/200/220 概略質量(kg)41.0 フレームアルミダイキャストフレーム 寸法A(mm)210.5 モータータイプ汎用モーター 寸法F(mm)70 寸法S(mm)38 寸法D(mm)252 定格電流(A)23.8/21.0/20.0 定格周波数(Hz)50/60/60 寸法E(mm)108 寸法B(mm)152 寸法C(mm)132 寸法T(mm)8 寸法W(mm)10 定格回転数(min-1[r.p.m])1430/1730/1740 寸法Z(mm)12×14 寸法M(mm)260 寸法N(mm)175 冷却方式IC411 寸法I(mm)303 寸法J(mm)50 寸法G(mm)15 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)80 回転方向負荷側より見て反時計方向 使用湿度範囲100%以下 寸法R(mm)239 寸法U(mm)5 塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色) 寸法XB(mm)89 寸法QR(mm)0.5 耐熱クラスB種絶縁 定格時間連続 寸法KL(mm)189 設置場所屋内 駆動方式ベルト運転 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 寸法KD(mm)35 寸法KG(mm)102 寸法QK(mm)63 使用周囲標高(m)1000以下 構造(軸受)ころがり軸受 寸法KE(mm)158.5 寸法JK(mm)5
注意
※端子箱は付属しておりません。
※個人宅配送不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08237765 IKK-FBKA21 4P 5.5KW 08567755 IKKH3-FBKA21E-4-5.5KW 200V プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P 東芝 プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P 東芝 1台 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08237713
2017-11-10
用途:
既設品との取替え
卸売・小売業

端子箱が付いている写真と図面があるが、実物には端子箱が付いていない。
写真と図面の差替えをお願いします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をお掛けし申し訳ございません。
図面を確認し、差替えするようにいたします。

対象商品:
08237713
2009-11-30
用途:
撹拌機用のモータ交換
水処理プラント 様 (建設業・工事業)

屋外型が欲しかったが、端子BOXの無い屋内型だったので使えなかった。
返品付加なので弊社の在庫に・・・
屋外シリーズも置いて欲しい。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品詳細が不足し申し訳ございません。
(屋内)で記載追加いたしました。

対象商品:
08237704
2007-10-03
用途:
音の静かな電動踏み台を製作するときにインバータと共に使用。
株式会社東京メディカルサービス 様

音も静かで問題なく使えています。
代表画像なので仕方ないのでしょうが、実際のモーターと形が違いますね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする