TB-1522-5 ブレードホース  5m巻 TRUSCO 08298394

TB-1522-5 ブレードホース  5m巻 TRUSCO 08298394
TB-1522-5 ブレードホース  5m巻 TRUSCO 08298394

ブレードホース 5m巻

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)15
外径(Φmm)22
内容量1巻注文コード08298394品番TB-1522-5
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

液体が確認できる透明ホース。
補強系により、耐圧性が優れている。
弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。

用途
工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)5透明トラスコ品番228-2461材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 簡単なメンテナンス

色々なメーカーの物を使用し、1年持たずにエア漏れし、その度にカットして使用していました。こちらの物はどれくらい持つのか楽しみです。

対象商品 : 08298333
2024-03-02
用途: 牛農場で使用

農場内の重機、車輛の洗浄で使用しています。使用感としては大変満足しています。
他の事業所でも購入してみようと思います。

対象商品 : 08298516
2023-03-20
用途: TIG溶接機とアルゴンガスボンベの接続
製造業

TIG溶接機とアルゴンガスボンベの接続に使用します。5Mあるので、レイアウトの自由度が高まりました。価格も手ごろで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする