イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
フランジ付プーリーアイドラー(樹脂製) FIP FIP1535
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08332646
品番
FIP1535
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
・平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
その他
適用するアイドラー軸型式:PID1008タイプ
T
14.5
A
4.5
d
10
B
8
L
20
質量(g)
30
タイプ
フェノール樹脂製
種類
アイドラー
C
1.5
d1
26
ベアリング
型式:6000ZZ
寸法d3(mm)
24
寸法Df(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
35
d2
30