ブレードホース10m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08377117 品番TOP-6.5-10F
参考基準価格(税別)¥7,440 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。
360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。

最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番104-4559 材質ポリウレタン 質量(kg)0.077/m 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)6.5 肉厚(mm)1.75 外径(Φmm)10 使用流体空気 許容曲半径(常温)60mm 特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする