※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの ブレードホース
ブレードホース20m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08377126
品番
TOP-6.5-20F
参考基準価格(税別)
¥10,910
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。
360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
最高使用圧力(MPa)
1.5
トラスコ品番
104-4567
材質
ポリウレタン
質量(kg)
0.066/m
色
赤
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
6.5
肉厚(mm)
1.75
外径(Φmm)
10
使用流体
空気
許容曲半径
(常温)60mm
特性
耐寒/耐油/耐圧/柔軟性